品番 : EA952AD-169
品名 : 2.0x 5m 防風ネット
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | ダイオネット |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 2×5m |
| 目合 | 約4mm | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 1kg | 防風率 | 約40% |
| 防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに。 | |||
| 取付ロープ14本入り(長さ:65cm) | |||
| 汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。 | |||
| 取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/31 17:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1434ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-168 1.0x 5m 防風ネット |
| EA952AD-169 2.0x 5m 防風ネット |
ウェブカタログ画像
拡大
