品番 : EA952AD-202
品名 : 2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 遮光ネット |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2×4m | 遮光率 | 約60% |
| 材質 | ポリエチレン | 重量 | 490g |
| カラー | ブラック | ||
| カラミ織 | |||
| 優れた形状安定性で常に安定した半日陰を作れます。 | |||
| ハトメなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,070 円(税抜)/ 4,477 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/31 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-201 2.0x2.0m 遮光ネット(ブラック) |
| EA952AD-202 2.0x4.0m 遮光ネット(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
