詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-20L

品名 : 2.0x 30m ホームネット

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 有結ゴルフネット
サイズ 2×30m 目合 約25mm
材質 ポリエチレン 重量 12.2kg
ハトメなし
追加説明
カタログ価格

51,200 (税抜)/ 56,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/17 21:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1433ページ
バリエーション一覧
EA952AD-2 1.0x2.0m ホームネット
EA952AD-2L 1.0x 30m ホームネット
EA952AD-20L 2.0x 30m ホームネット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top