品番 : EA952AD-222
品名 : 2.0x5.0m 防草シート
仕様
サイズ | 2×5m(厚み:0.4mm前後) | 材質 | ポリオレフィン樹脂 |
---|---|---|---|
重量 | 1.6kg | 色 | 黒 |
丈夫な平織りシートで雑草の繁茂をブロックします。 | |||
適度な透水性があり丈夫なので、通路やウッドデッキ、砂利の下に敷いたり、鉢の下敷きシートにも最適です。 | |||
20cm間隔ライン入りで整列配列しやすいです。 | |||
雑草やぬかるみ防止にピンで簡単に止めるだけで効果があります。 | |||
素材に吸水性はありません。 | |||
耐久性、耐薬品性に優れています。 | |||
焼却しても、有害ガスは発生しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/21 03:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2618ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA952AD-221 1.0x5.0m 防草シート |
EA952AD-222 2.0x5.0m 防草シート |
拡大