品番 : EA952AD-226
品名 : 1.0x100m 防草シート
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | グランドシート |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1×100m(厚み:0.4mm前後) | 材質 | ポリオレフィン樹脂 |
| 重量 | 15kg | 色 | 黒 |
| 耐用年数 | 3~5年耐候 ※気象条件や使用状況により異なります |
||
| 高密度強力織物の高い遮光性により防草効果抜群です。 | |||
| 通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑え、地温の安定と保温の効果があります。 | |||
| 耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| すべりにくく、20cm間隔でラインが入っており鉢物等の整列配列に便利で作業効率がアップします。 | |||
| ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。 | |||
| カットして使用する場合、切り口部がほつれやすいのでカット部を折り曲げてクイ等で止めるときれいに張れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,900 円(税抜)/ 31,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/27 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-226 1.0x100m 防草シート |
| EA952AD-227 2.0x100m 防草シート |
