品番 : EA952AD-247
品名 : 1.45x2.5m/20メッシュ 防虫網(2枚)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 材質 | 耐候性ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 幅 | 1450mm | 長さ | 2.5m |
| 目合 | 20メッシュ | 入数 | 2枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/22 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-246 0.91x2.0m/20メッシュ 防虫網(5枚) |
| EA952AD-247 1.45x2.5m/20メッシュ 防虫網(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入り
