品番 : EA952AD-292
品名 : 1.8x3.6m 耐候ネット(防炎/半透明/ハトメ付)
仕様
| 用途 | 防風・防砂・防塵・防雪・防鳥・防虫に | サイズ | 1.8×3.6m |
|---|---|---|---|
| 目合 | 約1.0mm | 材質 | 本体:ポリプロピレン ハトメ:アルミニウム |
| 耐用年数目安 | 約1年 | 防風率 | 60% |
| 透光率 | 79.5% | カラー | 半透明 |
| ハトメピッチ | 約30mm(36個) | 重量 | 324g |
| 燃えにくく、燃え広がりにくい工事用メッシュ生地を採用した防炎タイプ | |||
| 吹き込んでくる風・チリ・ホコリ・枯葉などをしっかりガードできる細かい目合 | |||
| カーポート・ベランダ・バルコニー・駐輪場・外付け非常階段などに最適 | |||
| 被覆内部を明るく保つ優れた採光性と、視界を良好に保ち死角を作らない半透明仕様で、防犯にも有効 | |||
| 軽量で作業性に優れ、風にも煽られにくいです。 | |||
| 約1年の耐候性で屋外使用にも強いです。 | |||
| 施工しやすくハトメ付き | |||
| 継ぎ目なし | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-291 1.8x2.7m 耐候ネット(防炎/半透明/ハトメ付) |
| EA952AD-292 1.8x3.6m 耐候ネット(防炎/半透明/ハトメ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ:1.8×3.6m