品番 : EA952AD-296
品名 : 1.8x2.7m 高耐候ネット(防炎/ホワイト/ハトメ付)
仕様
| 用途 | 防風・防砂・防塵・防雪・防鳥・防虫に | サイズ | 1.8×2.7m |
|---|---|---|---|
| 目合 | 約0.5mm | 材質 | 本体:ポリプロピレン ハトメ:アルミニウム |
| 耐用年数目安 | 約3年 | 透光率 | 54.3% |
| 防風率 | 80% | カラー | ホワイト |
| ハトメピッチ | 約30mm(30個) | 重量 | 564g |
| 燃えにくく、燃え広がりにくい工事用メッシュ生地を採用した、防風・防塵性に優れた高密度メッシュシート | |||
| 長持ち・高強度、採光性に優れた防炎タイプで、張り替えの手間が減ます。 | |||
| 吹き込んでくる風・チリ・ホコリ・枯葉などをしっかりガードできる細かい目合 | |||
| カーポート・ベランダ・バルコニー・駐輪場・外付け非常階段などに最適 | |||
| 約3年の耐候性で屋外使用にも強いです。 | |||
| 一般的な塩ビ製メッシュシートと比較して約10%の軽量化を実現 | |||
| 施工しやすくハトメ付き | |||
| 防炎認定品 | |||
| 継ぎ目なし | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-296 1.8x2.7m 高耐候ネット(防炎/ホワイト/ハトメ付) |
| EA952AD-297 1.8x3.6m 高耐候ネット(防炎/ホワイト/ハトメ付) |
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ:1.8×2.7m