詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-300B

品名 : 2.0x50m 耐候防草シート

仕様

サイズ 2×50m 厚み 0.5mm
材質 ポリプロピレン 色 表:ODグリーン
裏:黒
耐用年数 約3年耐候
※気象条件や使用状況により異なります
質量 約134g/1㎡
約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。
約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。
織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。
遮光率を高くしていることで、雑草の生育を抑えます。
耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。
日本製
追加説明
カタログ価格

30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 15:43現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2507ページ
バリエーション一覧
EA952AD-300 2.0x25m 耐候防草シート
EA952AD-300B 2.0x50m 耐候防草シート
ウェブカタログ画像
画像はEA952AD-300です。
  • 画像はEA952AD-300です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top