品番 : EA952AD-302
品名 : 2.0x25m 耐候防草シート
仕様
| サイズ | 2×25m | 厚み | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 耐用年数 | 約5年耐候 ※気象条件や使用状況により異なります |
| 遮光率 | 99% | 色 | 黒 |
| 質量 | 約123g/1㎡ | ||
| 約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。 | |||
| 約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。 | |||
| 遮光率の高い黒色の糸を使っており、雑草の生育を抑えます。 | |||
| 織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。 | |||
| 耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-302 2.0x25m 耐候防草シート |
| EA952AD-303 2.0x50m 耐候防草シート |
ウェブカタログ画像
拡大
