品番 : EA952AD-349
品名 : 1.0x20m 超強力防草シート
耐久性と耐候性に優れた超強力防草シート
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 7633 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ | 1.0×20m |
| 厚み | 0.65mm | 遮光率 | 約99.9% |
| 耐用年数 | 約10年耐候 ※気象条件や使用状況により異なります |
||
| 耐久性に優れた強力織物防草シート・即効透水性でぬかるみ防止、泥はね防止にも最適 | |||
| 従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち、耐久性・耐候性を約2倍にアップ(メーカー比) | |||
| 遮光率約99.9%で更に防草効果がアップ | |||
| 整列・配列に便利な20cm間隔のライン入り | |||
| 高密度の強力織物シートなので耐久性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 高い遮光性により、ハウス内外や露地の防草用シートとして高い評価を得ています。 | |||
| 耐久性・耐候性に優れた生地を使用し、面倒な張り替えの手間が少なく、執行後の管理が楽になります。 | |||
| 焼却しても有毒ガスが発生しない環境に優しい素材で安心、家庭用ゴミとしても処理が出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-348 0.5x20m 超強力防草シート |
| EA952AD-349 1.0x20m 超強力防草シート |
| EA952AD-350 1.0x50m 超強力防草シート |
| EA952AD-351 2.0x20m 超強力防草シート |
ウェブカタログ画像
拡大
