品番 : EA952AD-382
品名 : 1x50m 防草シート
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BS-50 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1×50m | 厚み | 0.3mm |
| 材質 | ポリプロピレン不織布 | 耐用年数 | 3~4年耐候 ※気象条件や使用状況により異なります |
| 遮光率98.5%と高く、水も通し、切断加工が簡単な不織布タイプの防草シート | |||
| 光・熱・水からの劣化を抑える耐候剤入り | |||
| 目が細かい不織布を使用しているので雑草が突き抜けにくく、裁断箇所がほつれにくい | |||
| 固定ピン止め箇所も折り返しにより破れにくく、重ねた時の目安になり作業効率がアップ ※固定ピンは付属しておりません。 |
|||
| 用途に合わせてカットして使用可能 | |||
| 防草シートの上に人工芝を敷くこともできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-381 1x10m 防草シート |
| EA952AD-382 1x50m 防草シート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
