品番 : EA952AD-602
品名 : 鳥進入防止セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-32 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | L字・コの字型拡張キット | セット内容 | 専用金具×1個 滑り止めゴムシート(大・小)×各1枚 バンド×1本 スプリング×2個 |
| 材質 | 専用金具:スチール(ダイクロンメッキ)、 スプリング:SUS、 滑り止めゴム:合成ゴム、 バンド:PA |
対象動物 | 鳥(ハト・小鳥) |
| ベランダの手すりにテグスを張って、鳥の侵入防止・鳥害対策に | |||
| テグスを外して布団干しもできます。 | |||
| 旧EA952AD-601・-602を組み合わせることで様々なベランダに対応 | |||
| 角型手すり:幅40~90mm、丸型手すり:幅48~72mmに使用可能 | |||
| ※L字型、コの字型ベランダ用(直線型ベランダの場合は本品の必要はありません。)また、テグスセットA(旧EA952AD-601)専用のコーナー部品となり、本品だけではご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/14 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

