詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-61

品名 : 5.0x 5.0m 養生ネット

仕様

サイズ 5m×5m 目合 30mm
ネット線径 約1.4mm 材質 ポリエチレン
重量 約1.8kg
ハトメ無し
※多数の糸を編込んでいるためネット線径は測り方により多少の誤差が出ます
追加説明
カタログ価格

6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/09/30 09:20現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1434ページ
バリエーション一覧
EA952AD-61 5.0x 5.0m 養生ネット
EA952AD-62 5.0x10.0m 養生ネット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top