品番 : EA952AD-613
品名 : モグラ・鳥忌避風車
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-76 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 商品名 | スーパーとりモグラキラキラー |
| セット内容 | 支柱(上下2本)、プロペラ、尾翼、支柱接続部品、ネジセット(小ネジ×2、大ネジ×2、ワッシャー×3、スリーブ×1) | サイズ | プロペラ:465mm プロペラから尾翼の長さ:485mm 支柱の高さ:1600mm |
| 材質 | プロペラ・尾翼:ABS パイプ:PVC ねじ:スチール |
重量 | 622g |
| 電源不要でどこでも簡単に設置可能 | |||
| プロペラの振動が地中に伝わり、モグラを追い払います。 | |||
| プロペラのホログラムが乱反射して鳥を脅かし寄せ付けません。 | |||
| 振動&キラキラ反射が鳥とモグラにダブルで忌避します。 | |||
| モグラ・鳥よけ対策に | |||
| 4~5m間隔でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 13:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2524ページ | ||||
