品番 : EA952AD-662
品名 : 600mmx20m 根巻ロール
仕様
| 幅(mm) | 600 | 長さ(m) | 20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 麻 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/13 22:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AD-661 300mmx20m 根巻ロール |
| EA952AD-662 600mmx20m 根巻ロール |
ウェブカタログ画像
拡大
