詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AD-7A

品名 : 2.0x2.0m ホームネット

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 ホームネット
サイズ(m) 2×2 目合(mm) 25
材質 樹脂、ポリエチレン
使い方いろいろの汎用タイプです。
スポーツ用の防球ネットとして。
鳥や小動物の進入防止に。
荷物保安ネットとして。
ゴミ置場のネットとして。
追加説明
カタログ価格

4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1433ページ
バリエーション一覧
EA952AD-7A 2.0x2.0m ホームネット
EA952AD-53A 2.0x3.0m ホームネット
ウェブカタログ画像
  • \n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top