詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AF-2

品名 : 0.95x10.0m ナイロンメッシュ(黒)

仕様

長さ 10m 幅 950mm
厚み 0.4mm 目合 0.5mm
材質 ナイロン100% 色 黒
重量 約1600g
追加説明
カタログ価格

22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:37現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1431ページ
バリエーション一覧
EA952AF-1 0.95x 5.0m ナイロンメッシュ(黒)
EA952AF-2 0.95x10.0m ナイロンメッシュ(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※本商品の長さは10mです。
  • ※画像は代表画像です。\n※本商品の長さは10mです。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top