詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AL-1

品名 : 200x300mm/18x16メッシュ 織網(アルミ製)

仕様

サイズ 200×300mm メッシュ数 18×16
目開 1.13mm 線径 0.24mm
厚み 0.5~0.6mm 材質 アルミニウム合金
引張強度 31.6~42.2kgf/m㎡ 引張伸度 1~10%
目付 149~156g/㎡ 開口率 68~72%
重量 約110g
メッシュとは1インチ(2.54cm)の中にある網目の数です。
追加説明
カタログ価格

685 円(税抜)/ 754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 16:29現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1432ページ
バリエーション一覧
EA952AL-1 200x300mm/18x16メッシュ 織網(アルミ製)
EA952AL-2 450x500mm/18x16メッシュ 織網(アルミ製)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top