詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952AL-12

品名 : 0.92x2.0m/90メッシュ 防虫網(ブラック)

仕様

幅(mm) 920 長さ(m) 2
目開(mm) 0.3 メッシュ数 90
材質 ポリエステル カラー ブラック
付属品 面ファスナー
細かいメッシュで小さな虫の侵入をブロック
ペットの爪先より細かいメッシュでよじ登り防止し、網戸の破れを防ぎます。
網戸の張り替え用としても、おうちの網戸の上から貼る用としても使えます。
付属の面ファスナーで取り付け簡単
追加説明
カタログ価格

2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1331ページ 1430ページ
バリエーション一覧
EA952AL-11 0.92x2.0m/90メッシュ 防虫網(グレー)
EA952AL-12 0.92x2.0m/90メッシュ 防虫網(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top