品番 : EA952AL-22
品名 : 0.91x2.0m/20x18 メッシュ防虫網(黒/難燃性)
仕様
| 幅(mm) | 910 | 長さ(m) | 2 |
|---|---|---|---|
| 目開(mm) | 1 | 線径(mm) | 0.28 |
| メッシュ数 | 20/18 | 材質 | グラスファイバー、塩ビ |
| カラー | ブラック | ||
| 難燃性で張りやすく丈夫で長持ち | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/15 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1331ページ 1430ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952AL-21 0.91x2.0m/20x18 メッシュ防虫網(グレー/難燃性) |
| EA952AL-22 0.91x2.0m/20x18 メッシュ防虫網(黒/難燃性) |
| EA952AL-23 0.91x30m/20x18 メッシュ防虫網(グレー/難燃性) |
| EA952AL-24 0.91x30m/20x18 メッシュ防虫網(黒/難燃性) |
ウェブカタログ画像
拡大
