品番 : EA952AL-4
品名 : 910mmx30m/18x16メッシュ 防虫網(アルミ)
仕様
幅(mm) | 910 | 長さ(m) | 30 |
---|---|---|---|
材質 | アルミ | メッシュ数 | 18/16 |
線径(mm) | 0.25 | カラー | シルバー |
目開(mm) | 縦:1.5、横:1.2 | ||
サビに強く、耐候性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1400ページ 1501ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA952AL-3 910mmx 2m/18x16メッシュ 防虫網(アルミ) |
EA952AL-4 910mmx30m/18x16メッシュ 防虫網(アルミ) |
拡大
※画像はEA952AL-3です。