品番 : EA952B-132
品名 : 1000x 500x1.0mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 1000×500mm | 厚み | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | φ3mm | ピッチ | 5mm |
| 穴の配列 | 丸穴60°千鳥 | 開孔率 | 約32.6% |
| 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1431ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
