詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952B-255

品名 : 914x 457x1.6mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製)

仕様

サイズ 914×457mm 厚み 1.6mm
穴径 φ5mm ピッチ 8mm
穴の配列 丸穴60°千鳥 開孔率 約35.4%
材質 冷延鋼板(SPCC)
追加説明
カタログ価格

10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1431ページ
バリエーション一覧
EA952B-205 457x 457x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-215 914x 457x0.5mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-225 457x 457x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-235 914x 457x1.0mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-245 457x 457x1.6mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製)
EA952B-255 914x 457x1.6mm/ 5mm パンチングメタル(スチール製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 穴径:5mm
  • 孔の形状\n
  • 配列及び開孔率の計算方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top