詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952B-82

品名 : 1000x1000x0.5mm/1.5mmパンチングメタル(ステンレス製)

仕様

サイズ 1000×1000mm 厚み 0.5mm
穴径 φ1.5mm ピッチ 2.0mm
穴の配列 丸穴60°千鳥 開孔率 約51.0%
材質 ステンレス(SUS304) 重量 約1.95kg
追加説明
カタログ価格

52,500 (税抜)/ 57,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/27 23:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1431ページ
バリエーション一覧
EA952B-101 500x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)
EA952B-81 1000x1000x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)
EA952B-82 1000x1000x0.5mm/1.5mmパンチングメタル(ステンレス製)
EA952B-111 1000x 500x0.5mm/ 1mm パンチングメタル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 穴径1.5mm
  • 孔の形状
  • 配列及び開孔率の計算方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top