品番 : EA952BB-23
品名 : 900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 目 | 11.5mm | 幅 | 900mm |
| 線径 | 1.2mm | メッシュ数 | 2 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/04 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
