品番 : EA952BB-31
品名 : 300x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 長さ | 1m |
|---|---|---|---|
| 目 | 15mm | 幅 | 300mm |
| 線径 | 1.5mm | 重量 | 約570g |
| ステンレス製の為、強度があります。 | |||
| 交点は溶接されていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,540 円(税抜)/ 7,194 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/26 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
メイン画像
拡大
