詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952BB-62

品名 : 480x1000mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)

仕様

材質 ステンレス(SUS304) サイズ 480×1000mm
目 5mm 線径 0.2mm
重量 約146g
ステンレス製で丈夫なのでフィルターにも使えます。
追加説明
カタログ価格

7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1432ページ
バリエーション一覧
EA952BB-61 480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)
EA952BB-62 480x1000mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top