品番 : EA952BE-22
品名 : 450x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)
仕様
| 長さ | 1m | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 目 | 0.28mm | 幅 | 450mm |
| 線径 | 0.14mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1432ページ | ||||
