詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952BF-2

品名 : 1.0x50.0m フェンスネット(細目)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 オレンジフェンスネット
材質 耐候性ポリエチレン サイズ 1×50m
網の隙間サイズ 約60×5mm
48.6mmまでのパイプに交互に通して使用します。
追加説明
カタログ価格

21,600 (税抜)/ 23,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/26 01:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1434ページ 2526ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top