品番 : EA952BH-12
品名 : 305mm 忍び返しバンド(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 使用場所 | 住宅、マンション、事務所、工場、施設、建築物等のたてどい及び排水管等に |
---|---|---|---|
1ヶ所に取り付けるだけでなく、2ヶ所、3ヶ所と複数取り付けると、より効果的にご利用できます。 | |||
忍び返し | 3本 | バンド長 | 305mm |
パイプ外径 | 89mm(VP75、VU75・80A用) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 11:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2425ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA952BH-11 215mm 忍び返しバンド(ステンレス製) |
EA952BH-12 305mm 忍び返しバンド(ステンレス製) |