品番 : EA952BH-2
品名 : 500mm 忍び返し(ステンレス製)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 320g |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.5mm | ||
| 軽量で取り付け易いです。(天井付け、正面付け可能) | |||
| 小型で景観を損ないません。 | |||
| コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本付属 | |||
| サイズ | 500×25×65(H)mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,070 円(税抜)/ 6,677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/09 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2319ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952BH-1 308mm 忍び返し(ステンレス製) |
| EA952BH-2 500mm 忍び返し(ステンレス製) |
