品番 : EA952BL-4
品名 : 501-5141mm キャスターゲート(伸縮式/アルミ製
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | GTO-50 |
---|---|---|---|
全幅 | 501~5141mm | 最大サイズ | 5141×256×1403(H)mm ジャバラ高さ:1162㎜ |
収納時サイズ | 501×256×1403(H)mm | 材質 | アルミニウム合金 |
重量 | 21.3kg | ||
サビに強く、スムーズに開閉できるキャスターゲートです。 | |||
戸建て現場や資材置き場などの出入り口に最適。 | |||
連結することで広いスペースにも対応できます(連結ピン2本標準装備) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
92,700 円(税抜)/ 101,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 14:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2361ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA952BL-1 300-2289mm キャスターゲート(伸縮式/アルミ製 |
EA952BL-2 325-2646mm キャスターゲート(伸縮式/アルミ製 |
EA952BL-3 351-3002mm キャスターゲート(伸縮式/アルミ製 |
EA952BL-4 501-5141mm キャスターゲート(伸縮式/アルミ製 |
拡大