品番 : EA952BR-33
品名 : 2.0x22mm △型ホグリング(グリーンガルバ/1000
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 900463 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ガルバ鋼(グリーン) | 入数 | 1000個 |
| 線径×全幅 | φ2×22mm | かしめ内寸 | 6.5mm |
| 金網やフェンスの取り付け、補修に! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/14 03:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952BR-31 2.0x22mm ホグリング(ガルバ鋼/1000個) |
| EA952BR-32 2.0x22mm ホグリング(ステンレス/1000個) |
| EA952BR-33 2.0x22mm △型ホグリング(グリーンガルバ/1000 |
ウェブカタログ画像
拡大
※約1000個入
