品番 : EA952BR-52
品名 : 2.3x29mm C型ホグリング(ステンレス/1000個)
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 047300 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス | 入数 | 約1000個 |
| 線径×全幅 | φ2.3×29mm | かしめ内寸 | 14mm |
| 口幅 | 29mm | ||
| 金網やフェンスの取り付け、補修に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2530ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952BR-51 2.3x29mm C型ホグリング(ガルバ鋼/1000個) |
| EA952BR-51B 2.3x29mm C型ホグリング(ガルバ鋼/100個) |
| EA952BR-52 2.3x29mm C型ホグリング(ステンレス/1000個) |
| EA952BR-52B 2.3x29mm C型ホグリング(ステンレス/100個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA532XA-3 : 29mm/224mm ホグリングプライヤー(C型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※約1000個入
