品番 : EA952BS-13B
品名 : 9.5mm ホグリング(ステンレス製/約100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレススチール | 線径 | 2mm |
---|---|---|---|
先端仕様 | 先丸 | 口幅 | 13mm |
入数 | 約100個 | ||
金網やフェンスの取り付け、補修に |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/15 14:55現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA952BS-13A 13mm ホグリング(ステンレス製/約976個) |
EA952BS-13B 9.5mm ホグリング(ステンレス製/約100個) |
EA952BS-13BA 13mm ホグリング(ステンレス製/約90個) |
EA952BS-14BA 15.5mm ホグリング(ステンレス製/約80個) |
EA952BS-15A 20mm ホグリング(ステンレス製/約517個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)