詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952BS-1B

品名 : 22.5mm ホグリング(先鋭/約100個)

仕様

材質 低炭素鋼 仕様 先鋭
線径 φ2mm 口幅 22.5mm
入数 約100個 かしめ内寸 8mm
シャープポイント
光沢仕上げ、亜鉛メッキ、研磨なし
金網やフェンスの固定等に。
追加説明
アイコン
カタログ価格

455 (税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/02 12:11現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2530ページ
バリエーション一覧
EA952BS-1B 22.5mm ホグリング(先鋭/約100個)
EA952BS-2B 22.5mm ホグリング(先丸/約100個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top