詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952CA-120

品名 : 1820x655mm ポリカ波板(ヒートカット/マットグレー/2枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 NIPC-607HENJ
サイズ(mm) 1820×655 板厚 0.7mm
材質 ポリカーボネート 重量 約1300g(1枚あたり)
熱線カット率  約50%  カラー マットグレー
入数 2枚
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板
熱線をカットし、温度上昇を防ぎます。
エンボス加工をほどこしているので光を通しにくく、屋根材や壁材に最適です。
追加説明
カタログ価格

4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 23:01現在)

商品入数 2 販売単位 束
カタログページ 1427ページ
バリエーション一覧
EA952CA-20 1820x655mm ポリカ波板(ヒートカット/マットグレー/10枚)
EA952CA-120 1820x655mm ポリカ波板(ヒートカット/マットグレー/2枚)
ウェブカタログ画像
※入数:2枚
  • ※入数:2枚

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top