品番 : EA952CA-171
品名 : 1220x655mm ポリカ波板(エンボス/クリアー/10枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | NIPC-407NE |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1220×655 | 板厚 | 0.7mm |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 870g |
| カラー | クリア | 入数 | 10枚 |
| 合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板 | |||
| エンボス加工を施しているので光を通しません。 | |||
| 屋根材や壁材としてご利用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1427ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
