品番 : EA952CD-12
品名 : 5x35mm 波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個)
仕様
| ねじサイズ | φ5×35mm | 適用波板形状 | 鉄板小波32山 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 傘部:ポリカーボネイト、ビス部:鉄 | 重量 | 6.8g |
| 色 | ブロンズ | 入数 | 100個 |
| 木下地用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/14 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1427ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA952CD-11 5x35mm 波板用ビス(木下地用・クリア/100個) |
| EA952CD-12 5x35mm 波板用ビス(木下地用・ブロンズ/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100個入り
