詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952CD-2

品名 : 5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・ブロンズ/100個)

仕様

ねじサイズ φ5×25mm サイズ 12.5mm
適用波板形状 鉄板小波32山 材質 傘部:ポリカーボネイト
ビス部:鉄
重量 7g 色 ブロンズ
入数 100個
C型鋼などの鉄下地用
追加説明
カタログ価格

3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/09 09:30現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1427ページ
バリエーション一覧
EA952CD-1 5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・クリア/100個)
EA952CD-2 5x25mm 波板用ビス(鉄下地用・ブロンズ/100個)
ウェブカタログ画像
※100個入り
  • ※100個入り
  • d:5mm  S:12.5mm  L:25mm  

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top