詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952CE-14

品名 : W1/4"x65mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)

仕様

材質 鉄(ユニクロメッキ)+白スポンジ ねじサイズ W1/4”
長さ(mm) L:65 入数 20個
ストレート屋根・波板用
追加説明
カタログ価格

975 (税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/08/06 05:48現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1427ページ
バリエーション一覧
EA952CE-11 W3/16"x38mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
EA952CE-12 W3/16"x45mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
EA952CE-13 W1/4"x50mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
EA952CE-14 W1/4"x65mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
EA952CE-15 W1/4"x75mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
EA952CE-16 W1/4"x90mmフックボルト(ストレート屋根・波板用20本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • L:65mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top