詳細表示

このページのURL:

品番 : EA952SH-706

品名 : 7x0.7mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)

仕様

材質 SUS304
右巻・左巻(各1個入)
自由角度 180° 内径 7mm
線径 0.7mm アーム長 28mm
巻数 3 ばね定数 0.45N・mm/deg
許容変位量 74deg
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

1,060 (税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/01 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1360ページ
バリエーション一覧
EA952SH-704 7x0.7mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-705 7x0.7mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-706 7x0.7mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-707 7x0.7mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-708 7x0.7mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-709 7x0.7mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-710 7x0.7mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-711 7x0.7mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-712 7x0.7mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-713 7x0.9mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-714 7x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-715 7x0.9mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-716 7x0.9mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-717 7x0.9mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-718 7x0.9mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-719 7x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-720 7x0.9mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-721 7x0.9mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-722 7x0.9mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-723 7x0.9mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-724 7x0.9mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-725 7x1.2mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-726 7x1.2mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-727 7x1.2mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-728 7x1.2mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-729 7x1.2mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-730 7x1.2mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-731 7x1.2mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-732 7x1.2mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-733 7x1.2mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-734 7x1.2mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-735 7x1.2mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-736 7x1.2mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-801 8x0.8mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-802 8x0.8mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-803 8x0.8mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-804 8x0.8mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-805 8x0.8mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-806 8x0.8mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-807 8x0.8mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-808 8x0.8mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-809 8x0.8mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-810 8x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-811 8x0.8mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-812 8x0.8mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-813 8x0.9mm/2巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-814 8x0.9mm/2巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-815 8x0.9mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-816 8x0.9mm/3巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-817 8x0.9mm/3巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-818 8x0.9mm/3巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-819 8x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-820 8x0.9mm/4巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-821 8x0.9mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-822 8x0.9mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-823 8x0.9mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
EA952SH-824 8x0.9mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top