品番 : EA954DC-18
品名 : 387x620x 740mm/2段(A4) キャビネット
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | A4-2W |
|---|---|---|---|
| 外寸法 | 387(W)×620(D)×740(H)mm | 引出し内寸法 | 319(W)×561(D)×274.5(H)mm |
| 耐荷重 | 40kg/段(均等荷重) | カラー | ホワイト |
| 材質 | スチール | 重量 | 28.5kg |
| 付属品 | ・鍵2本 ・A4仕切板4枚 |
||
| A4サイズ(2段) ファイリングキャビネット | |||
| 情報を系統だてて、分類・保管し、必要な時に手早く検索が可能 | |||
| ・オールロック機能 一箇所のロックで、すべての引出しが同時に施錠できます。 |
|||
| ・ラッチ機構 引き手を引くだけで自動的にケリコミ(仮錠安全装置)がはずれ、スムーズに開けられます。 |
|||
| ・サスペンションレール 高度な設計と確かな部品構成が、いつまでも滑らかなスライドを保ち続けます。 |
|||
| ・仕切板 約30mm間隔で調節可能。書類の量に応じてセットしてください。 |
|||
| ・引き出しのカバー 正面板裏カバーには、適度な膨らみをもたせ、手前のフォルダーが楽に取り出せます。 |
|||
| ※商品は完成品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,400 円(税抜)/ 44,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/27 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2000ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954DC-18 387x620x 740mm/2段(A4) キャビネット |
| EA954DC-19 387x620x1015mm/3段(A4) キャビネット |
| EA954DC-20 387x620x1335mm/4段(A4) キャビネット |
ウェブカタログ画像
拡大
