詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954DC-36A

品名 : 289x510x227mm(A5) キャビネット(卓上型)

仕様

メーカー ダイシン工業 型番 A5-11W
外寸法 289(W)×510(D)×227(H)mm 引出し内寸 234(W)×455(D)×184(H)mm
引出し耐荷重 20kg カラー ホワイト
重量 6.5kg 付属品 ・A5W仕切板2枚
・鍵2本
・A5フレーム1セット
A5サイズ 卓上キャビネット
デスクの上などで、気軽に利用していただけます。
・ラッチ機構
引き手を引くだけで自動的にケリコミ(仮錠安全装置)がはずれ、スムーズに開けられます。
・ハンガーフレーム
ハンガーフォルダーで書類を整理するときに使用してください。
追加説明
カタログ価格

21,400 (税抜)/ 23,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1977ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top