詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CE-15

品名 : A5/163x224mm ハンガーフォルダー(20冊)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 13407
サイズ(mm) 163×224(237) 規格 A5
材質 入数 20冊
見出し差替式
サイズの()内の数字はハンガーピッチ(ハンガー部の中心から中心の寸法)です。
高級フォルダー用紙製(再生紙・クリーム)
追加説明
カタログ価格

5,400 (税抜)/ 5,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 08:45現在)

商品入数 20 販売単位 PACK
カタログページ 1880ページ
バリエーション一覧
EA762CE-11 A3/310x435mm ハンガーフォルダー(20冊)
EA762CE-12 B4/272x378mm ハンガーフォルダー(20冊)
EA762CE-13 A4/240x311mm ハンガーフォルダー(20冊)
EA762CE-15 A5/163x224mm ハンガーフォルダー(20冊)
ウェブカタログ画像
※入数:20冊
  • ※入数:20冊
  • ※画像はEA762CE-13です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top