品番 : EA762CE-12
品名 : B4/272x378mm ハンガーフォルダー(20冊)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13404 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 272×378(391) | 規格 | B4 |
| 材質 | 紙 | 入数 | 20冊 |
| 見出し差替式 | |||
| サイズの()内の数字はハンガーピッチ(ハンガー部の中心から中心の寸法)です。 | |||
| 高級フォルダー用紙製(再生紙・クリーム) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1829ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CE-11 A3/310x435mm ハンガーフォルダー(20冊) |
| EA762CE-12 B4/272x378mm ハンガーフォルダー(20冊) |
| EA762CE-13 A4/240x311mm ハンガーフォルダー(20冊) |
| EA762CE-15 A5/163x224mm ハンガーフォルダー(20冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:20冊
