品番 : EA954DD-18
品名 : 900x310x1030mm 収納庫(オープン型/棚板2枚)
仕様
| メーカー | ダイシン工業 | 型番 | V930-10K |
|---|---|---|---|
| シリーズ | バリアス・シスト | 外寸法 | 900(W)×310(D)×1030(H)mm |
| 内寸法 | 865(W)×309(D)×983(H)mm | 重量 | 21.9kg |
| 材質 | SPCC | 耐荷重 | 31kg/段 |
| オープン型 | |||
| 上下兼用 | |||
| 棚板2枚付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,600 円(税抜)/ 49,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 13:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA954DD-211 : 884x 237x 13mm 棚板 |
| オプション | EA954DD-100 : 900x 287x 50mm ベース |
| オプション | EA954DD-200 : 900x310x 20mm 木天板 |
| オプション | EA954DD-202 : 900x180x 27mm 作業天板 |
ウェブカタログ画像
拡大
