品番 : EA954DD-211
品名 : 884x 237x 13mm 棚板
仕様
| サイズ | 884(W)×237(D)×13(H)mm | 適合収納庫サイズ | 900(W)×310(D)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SPCC | 重量 | 1.9kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/19 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA954DD-18 : 900x310x1030mm 収納庫(オープン型/棚板2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
