品番 : EA954DF-124
品名 : 1200x400mm オーバートップデスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
型番 | PST-124N | メーカー | ナカバヤシ |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 仕様 | 幅1200mmタイプ |
天板サイズ(mm) | 1200×400 | 耐荷重(kg) | 40kg(等分布耐荷重) |
材質 | 天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装 |
重量 | 12.3kg |
有効高さ | 400・450・500・550・600mm(内寸) | ||
デスク上のスペースを有効に活用できます。 | |||
高さは5段階に調節可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/03 09:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2019ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA954DF-114 : 1200x700x700mm 平デスク |